Composition d'outils électroportatifs Bosch 06019R2201, Nombre d'éléments: 3 | Sans fil: Oui

Perceuse visseuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019R2201
Rubix :0136-5519840
Fabricant :06019R2201
EAN :4053423619287
PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-150+2X8 EXPERT+GAL

Résumé technique

Nombre d'éléments3
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-150+2X8 EXPERT+GAL


Jusqu’à 75 % de puissance de plus que la GSR 18V-110 C​ Professional

• Puissance extrême : Couple de 150 Nm max. idéal pour le perçage du métal Ø16 mm et scie cloche Ø150 mm dans le bois.
• BITURBO BRUSHLESS : Moteur et système hautes performances développés pour exploiter la puissance extrême des batteries EXPERT.
• Protection améliorée de l'utilisateur : La fonction KickBack Control (on/off) réduit le risque de blessure en arrêtant le moteur en cas de blocage du forêt.
• Détection électronique de l’angle : Placer les vis à angle variable dans les poutres pour assurer la solidité de la construction.

Caractéristiques techniques :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 84/100/150 Nm
• Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 550 / 0 – 2.200 tr/min
• Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 2,1 kg
• Présélections de couple : 25
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Type de mandrin : automatique
• Option clip de ceinture: ✔
• KickBack Control : ✔
• Lampe de travail : ✔
• Design de l'outil : Poignée en T
• BITURBO : Oui

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Sans filoui
Tension18 V
782,48 HT
/ unité
938,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours