Composition d'outils électroportatifs Bosch 06019R2000, Nombre d'éléments: 1 | Sans fil: Oui

Perceuse visseuse

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bosch :06019R2000
Rubix :0136-5519831
Fabricant :06019R2000
EAN :4053423342444
PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-90FC SOLO L

Résumé technique

Nombre d'éléments1
Sans filoui
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE VISSEUSE EXSR18V-90FC SOLO L


Flexibilité 6 en 1 grâce à des adaptateurs facilement interchangeables pour les applications de perçage et vissage.

• Souplesse d’utilisation 6-en-1 : Système polyvalent constitué de la perceuse-visseuse FlexiClick 18V et d’adaptateurs facilement échangeables.
• Système FlexiClick : Adaptateurs de qualité supérieure couvrant une large gamme d’applications de perçage et de vissage dans le bois, le métal et même le béton.
• Technologie d'avant-garde : La perceuse-visseuse peut être transformée en un perforateur SDS plus grâce à l’adaptateur unique GFA 18-H
• Parfaitement équipé : Moins de matériel à transporter tout en restant parfaitement bien équipé pour les travaux professionnels -- FlexiClick est même prêt à faire face aux situations inattendues sur le site.

Caractéristiques techniques :
• Couple (tendre/dur/maxi) : 36/65/- Nm
• Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 630 / 0 – 2.100 tr/min
• Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1,5 / 13 mm
• Tension de la batterie : 18,0 V
• Poids sans batterie : 0,92 kg
• Présélections de couple : 21
• Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x hauteur) : 360 x 444 x 151 mm
• Lampe de travail : ✔
• Design de l'outil : Poignée en T
• BITURBO : Non
• Queue d’outil : Fixation par étrier

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments1
Sans filoui
Tension18 V
315,14 € HT
/ unité
378,17 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h