Perceuse-visseuse Makita DDF485RTJ, Tension: 18 V | Couple maximal: 60 N.m

Perceuse visseuse 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Makita :DDF485RTJ
Rubix :0142-5323990
EAN :0088381866439
PERCEUSE SANS FIL 18V

Résumé technique

Tension18 V
Couple maximal60 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PERCEUSE SANS FIL 18V


Compacte, puissante et durable, la perceuse visseuse DDF485RTJ de Makita s’adresse aux professionnels. Elle offre une double vitesse mécanique, un moteur sans charbon et une protection électronique pour une performance fiable en toutes circonstances.

Caractéristiques :
La perceuse visseuse sans fil DDF485RTJ de Makita allie puissance, compacité et robustesse pour les travaux de perçage et de vissage les plus exigeants. Elle intègre un moteur sans charbon BL qui limite l'usure, réduit la consommation énergétique et améliore l'autonomie. Sa transmission mécanique à deux vitesses s'adapte efficacement aux différents matériaux, tandis que les 21 positions de couple offrent un contrôle précis. La technologie XPT renforce sa protection contre la poussière et l'humidité, la rendant idéale pour les chantiers. Le mandrin auto-serrant permet un changement rapide des embouts, l'éclairage LED améliore la visibilité, et la poignée en caoutchouc assure une prise en main confortable et sécurisée.

Spécifications :
- Énergie : 18 V ;
- Tension : LXT ;
- Composant batterie : Li-ion ;
- Type de moteur : BL Motor ;
- Vitesse à vide max : 0 - 500 / 0 - 1900 min⁻¹ ;
- Couple max. fixation franc/ élastique : 50 / 27 Nm ;
- Couple max. : 60 Nm ;
- Réglage couple embrayage : 21 ;
- Diamètre de forage bois (max) : 38 mm ;
- Diamètre de forage acier (max) : 13 mm ;
- Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm ;
- Tige de conduite : 1/2"-20UNF ;
- Diamètre de forage bois (mèche Forstner) : 76 mm ;
- Niveau de vibration perçage métal : ≤ 2,5 m/s².

Normes :
Cette perceuse visseuse est conforme aux normes suivantes :
- EN 62841-1+A11 : spécifie les exigences générales de sécurité pour les machines électroportatives ;
- EN 62841-2-1+A11+A12+A1 : précise les exigences particulières pour les perceuses et visseuses ;
- EN IEC 55014-1 : définit les exigences concernant les perturbations électromagnétiques émises ;
- EN IEC 55014-2 : fixe les exigences en matière d'immunité aux perturbations électromagnétiques ;
- EN IEC 63000 : couvre la documentation technique relative aux substances dangereuses.

Informations sur la marque :
Makita est un acteur mondial reconnu dans le domaine de l'outillage électroportatif, fondé en 1915 au Japon. La marque est présente dans plus de 40 pays et propose plus de 1 000 références. Elle se distingue par sa recherche constante d'innovation, sa fiabilité et son engagement envers la performance. Makita conçoit des solutions robustes pour les professionnels du bâtiment, de l'industrie et des services.

Points forts

- Moteur sans charbon pour une durée de vie prolongée et une meilleure autonomie ;
- Construction métallique intégrale pour une grande robustesse ;
- Mandrin auto-serrant facilitant le changement rapide des embouts ;
- Réglage précis du couple sur 21 positions pour un contrôle adapté à chaque application ;
- Double vitesse mécanique pour s'adapter à différents matériaux et types de travaux ;
- Technologie XPT pour une résistance accrue à l'eau et à la poussière ;
- Poignée ergonomique avec revêtement caoutchouc pour une prise en main sécurisée ;
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail ;
- Protection électronique contre la surcharge et arrêt automatique en cas de batterie faible ;
- Compacte et efficace, idéale pour une utilisation professionnelle intensive.

Applications

La perceuse visseuse DDF485RTJ est recommandée pour le vissage en série et les travaux de perçage dans le bois et le métal. Elle s'utilise dans divers contextes industriels, notamment dans les secteurs du second œuvre bâtiment, de la maintenance industrielle, de l'installation électrique, de la fabrication de mobilier et de la construction légère. Elle est parfaitement adaptée aux environnements poussiéreux ou exposés à l'humidité légère, grâce à sa technologie de protection XPT.

Informations techniques


Attributs
Tension18 V
Couple maximal60 N.m
Capacité de perçage acier13 mm
Sans filoui
Vitesse à vide1900 rpm
Capacité de la batterie5 Ah
Poids1,04 kg
Promotion
Au lieu de 266,77 €
266,00 € HT
/ unité
319,20 € TTC
brand logo
  • Epuisé

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.