Peinture de finition Spartex 879851, Couleur: Noir

Peinture

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :879851
Rubix :C600-5360035
EAN :3660338333385
GISS RAL 9005 2,5 L NOIR

Résumé technique

Contenance2500 ml
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GISS RAL 9005 2,5 L NOIR


Peinture professionnelle de haute qualité. Pour le traitement de supports « métal » .
Disponible en 0,75L et 2,5L en fonction des RAL.
Séchage rapide Excellent pouvoir couvrant. Teinte et brillance longue durée Résistant aux chocs et éraflures. Résistant aux conditions extérieures. Anticorrosion.

Informations techniques


Attributs
Contenance2500 ml
Couleurnoir
Code RAL9005
91,51 € HT
/ unité
109,81 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur