Peinture de finition Rust-Oleum 7500.MM.5, Max. Température d'utilisation: 90 °C
Alkythane® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7500.MM.5
Rubix :1133-5340369
EAN :5413436050726

Documents
Détails articles : ALKYTHANE MM 5L 7500
Peinture-laque souple, modifiée au polyuréthane, pour la protection longue durée des surfaces métalliques en ambiance de corrosivité élevée, industries, zones côtières.
Alkythane® 7500 5L - Teinte à la demande - Brillant
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Max. Température d'utilisation | 90 °C |
| Temps de séchage | 180 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
784,42 € HT
/ 2 unités
941,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
