Peinture de finition Rust-Oleum 7343MS.0.75, Couleur: Jaune
CombiColor® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :7343MS.0.75
Rubix :1133-5283626
EAN :5413436006235
Documents
Détails articles : PEINTURE COMBICOLOR JAUNE CLAIR RAL 1018 BIDON 750ML
Peinture-laque flexible, primaire et finition 2 en 1 sur bois, MDF, inox, PVC, plastiques durs, carrelage, etc. Sur zinc et acier galvanisé, utiliser le CombiPrimer 3302.
CombiColor® Multi-Surface Brillant 750ml Jaune Zinc RAL1018
Points forts
Application directe sur la surface. Peinture et apprêt en une seule étape. Séchage rapide.
Applications
Intérieur et extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 750 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,00 € HT
/ 6 bidons
270,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours