Peinture de finition Rust-Oleum 843.MM.10P
Paracem® Peinture de finition
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :843.MM.10P
Rubix :1133-5361261
Fabricant :843.MM.10P

Documents
Détails articles : PCEM DECO UL CLEAN MM 10L
Peinture intérieure mate, résistante au lustrage et aux taches, lisse et opacifiante. Séchage rapide, recouvrable après 1h. Pour travaux soignés. Lessivable et nettoyable.
Paracem® Deco Ultra Clean Matt 10L - Teinte à la demande
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 10000 ml |
|---|---|
| Finition | matte |
| Temps de séchage | 30 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
337,44 € HT
/ unité
404,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
