Peinture de finition Rust-Oleum 405.7032.5, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 55 °C
Noxyde® Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :405.7032.5
Rubix :1133-5340258
EAN :5413436570262

Documents
Détails articles : PEGANOX 7032 GRAVEL GRIS
Protection anticorrosion élastomère phase aqueuse pour application brosse/rouleau sur structures métalliques industrielles, bardages, en ambiance de corrosivité moyennement élevée
Noxyde® Peganox® revêtement anticorrosion 5kg - Gris Silex RAL7032
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Finition | satin |
| Code RAL | 7032 |
| Max. Température d'utilisation | 55 °C |
| Temps de séchage | 60 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,17 € HT
/ unité
216,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
