Aérosol de traçage pour signalisation CRC MARKER PAINT Fluo Blue, Couleur : Bleu | Contenance : 500 ml
Peinture de marquage MARKER PAINT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :MARKER PAINT Fluo Blue
Rubix :5338-5066709
Fabricant :10160-AB
EAN :5412386031045
Documents
Détails articles : PEINTURE MARKERPAINT AE500ML BLEU FLUO UC12
La peinture CRC Marker Paint est une solution de marquage temporaire en extérieur conçue pour les professionnels du BTP, de l’industrie et des services publics. Sa formulation unique permet un séchage rapide et une application dans toutes les positions, même sur des surfaces verticales ou humides. Fluorescente, résistante aux intempéries et facile à utiliser, elle se distingue par sa performance constante et sa grande visibilité, quelles que soient les conditions extérieures.
Caractéristiques :
CRC Marker Paint est formulée à base de résines acryliques et de copolymères thermoplastiques de haute qualité, offrant une adhérence optimale sur tous types de supports : asphalte, béton, pierre, bois, sable ou plastique. Sa texture thixotrope permet une application sans coulure, même sur des surfaces verticales ou au-dessus de la tête. Grâce à sa valve 360°, elle peut être utilisée dans toutes les positions sans nécessiter de purge après usage. La peinture se distingue par sa grande fluorescence, assurant une excellente visibilité, même en zones d’ombre. Elle s’applique à la main ou à l’aide d'une canne de marquage dédiée. Son capot exclusif garantit une utilisation propre, sans contact avec la peinture, et offre une sécurité accrue lors du transport. Sa formulation respecte la santé de l’utilisateur en ne contenant ni solvants chlorés, ni plomb, ni métaux lourds.
Spécifications :
- Type de liants : acrylique thermoplastique
- Brillance à 60° : < 10 %
- Densité : 1
- Temps de séchage au toucher : 5 minutes
- Temps de séchage complet : 10 minutes
- Épaisseur du film : 40 µ (2 passages)
- Adhésion : 2B
- Pouvoir couvrant : 2 m² / aérosol de 500 ml, ou 150 à 200 m linéaires
- Température ambiante minimale d’application : -10°C
- Température de surface minimale d’application : -10°C
- Taux d’humidité maximal à l’application : 85 %
- Résistance à basse température : jusqu’à -35°C.
Normes :
Ce CRC Marker Paint est conforme aux normes européennes suivantes :
- La norme ISO 2813 définit le niveau de brillance de la peinture, garantissant un rendu mat adapté aux environnements extérieurs ;
- La norme ISO 1517 précise les délais de séchage, essentiels pour des interventions rapides sur site ;
- La norme ISO 2808 mesure l’épaisseur du film sec, garantissant une application uniforme ;
- La norme ISO 2409 évalue l’adhérence de la peinture au support, un critère clé pour la durabilité du marquage.
Informations sur la marque :
CRC Industries Europe est un acteur reconnu dans la fabrication de produits chimiques de maintenance industrielle. Présente à Zele, en Belgique, la société fait partie d’un groupe international comptant plus de 60 ans d’expertise. Son offre couvre les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’électronique et du bâtiment. Engagée pour la qualité et la sécurité, CRC innove sans cesse pour proposer des solutions fiables et respectueuses des normes en vigueur.
Caractéristiques :
CRC Marker Paint est formulée à base de résines acryliques et de copolymères thermoplastiques de haute qualité, offrant une adhérence optimale sur tous types de supports : asphalte, béton, pierre, bois, sable ou plastique. Sa texture thixotrope permet une application sans coulure, même sur des surfaces verticales ou au-dessus de la tête. Grâce à sa valve 360°, elle peut être utilisée dans toutes les positions sans nécessiter de purge après usage. La peinture se distingue par sa grande fluorescence, assurant une excellente visibilité, même en zones d’ombre. Elle s’applique à la main ou à l’aide d'une canne de marquage dédiée. Son capot exclusif garantit une utilisation propre, sans contact avec la peinture, et offre une sécurité accrue lors du transport. Sa formulation respecte la santé de l’utilisateur en ne contenant ni solvants chlorés, ni plomb, ni métaux lourds.
Spécifications :
- Type de liants : acrylique thermoplastique
- Brillance à 60° : < 10 %
- Densité : 1
- Temps de séchage au toucher : 5 minutes
- Temps de séchage complet : 10 minutes
- Épaisseur du film : 40 µ (2 passages)
- Adhésion : 2B
- Pouvoir couvrant : 2 m² / aérosol de 500 ml, ou 150 à 200 m linéaires
- Température ambiante minimale d’application : -10°C
- Température de surface minimale d’application : -10°C
- Taux d’humidité maximal à l’application : 85 %
- Résistance à basse température : jusqu’à -35°C.
Normes :
Ce CRC Marker Paint est conforme aux normes européennes suivantes :
- La norme ISO 2813 définit le niveau de brillance de la peinture, garantissant un rendu mat adapté aux environnements extérieurs ;
- La norme ISO 1517 précise les délais de séchage, essentiels pour des interventions rapides sur site ;
- La norme ISO 2808 mesure l’épaisseur du film sec, garantissant une application uniforme ;
- La norme ISO 2409 évalue l’adhérence de la peinture au support, un critère clé pour la durabilité du marquage.
Informations sur la marque :
CRC Industries Europe est un acteur reconnu dans la fabrication de produits chimiques de maintenance industrielle. Présente à Zele, en Belgique, la société fait partie d’un groupe international comptant plus de 60 ans d’expertise. Son offre couvre les secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’électronique et du bâtiment. Engagée pour la qualité et la sécurité, CRC innove sans cesse pour proposer des solutions fiables et respectueuses des normes en vigueur.
Points forts
- Application possible dans toutes les positions grâce à une valve 360° ;
- Adhérence optimale sur surface humide, verticale ou irrégulière ;
- Très haute visibilité, même en conditions de faible luminosité ;
- Formule non nocive, sans solvants chlorés ni métaux lourds ;
- Séchage rapide pour des interventions efficaces ;
- Durée de visibilité maîtrisée : jusqu’à 1 mois pour les couleurs fluorescentes ;
- Disparition naturelle après environ 6 mois, selon le support.
- Adhérence optimale sur surface humide, verticale ou irrégulière ;
- Très haute visibilité, même en conditions de faible luminosité ;
- Formule non nocive, sans solvants chlorés ni métaux lourds ;
- Séchage rapide pour des interventions efficaces ;
- Durée de visibilité maîtrisée : jusqu’à 1 mois pour les couleurs fluorescentes ;
- Disparition naturelle après environ 6 mois, selon le support.
Applications
CRC Marker Paint est particulièrement recommandée pour les travaux de marquage temporaire dans les secteurs du BTP, des travaux publics, et des infrastructures : routes, tunnels, aéroports, chantiers divers. Elle est idéale pour le marquage forestier et les industries du bois, ainsi que pour les installations de réseaux (eau, gaz, électricité, télécommunications). Les géomètres, topographes, géologues et professionnels des événements publics bénéficient également de sa grande visibilité et de sa facilité d’application. Cette peinture convient aussi aux exploitations minières, pétrolières et à l’industrie en général.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 500 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,40 € HT
/ 12 unités
182,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours

