Aérosol de traçage pour signalisation Brady 323459, Couleur : Bleu | Contenance : 630 ml
Aérosol bradyline bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :323459
Rubix :8381-5485681
EAN :5053391200141
Documents
Détails articles : AEROSOL BRADYLINE BLEU
Peinture aérosol extra forte BradyLine Bleu
Formule ultra couvrante: jusqu'à 110 mètres de lignes.
Crée des lignes nettes et durables.
Garantit un rendu homogène et des bords nets et précis grâce à sa formule haute qualité.
Résistance maximale, durabilité du marquage en intérieur comme en extérieur.
Formule ultra couvrante: jusqu'à 110 mètres de lignes.
Crée des lignes nettes et durables.
Garantit un rendu homogène et des bords nets et précis grâce à sa formule haute qualité.
Résistance maximale, durabilité du marquage en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 630 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,31 € HT
/ unité
56,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

