Aérosol de traçage pour signalisation Brady 323462, Couleur : Jaune | Contenance : 630 ml
Aérosol bradyline jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :323462
Rubix :8381-5485678
EAN :5053391200134

Documents
Détails articles : AEROSOL BRADYLINE JAUNE
Peinture aérosol extra forte BradyLine jaune
Formule ultra couvrante: jusqu'à 110 mètres de lignes.
Crée des lignes nettes et durables.
Garantit un rendu homogène et des bords nets et précis grâce à sa formule haute qualité.
Résistance maximale, durabilité du marquage en intérieur comme en extérieur.
Formule ultra couvrante: jusqu'à 110 mètres de lignes.
Crée des lignes nettes et durables.
Garantit un rendu homogène et des bords nets et précis grâce à sa formule haute qualité.
Résistance maximale, durabilité du marquage en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 630 ml |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Temps de séchage | 5 min |
| Haute visibilité | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,31 € HT
/ unité
56,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
