Aérosol de traçage pour signalisation Rocol TRAITVITE BLUE, Couleur : Bleu | Contenance : 1000 ml
Peinture TRAITVITE précision
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :TRAITVITE BLUE
Rubix :1066-6067509
Fabricant :47023
EAN :5024747470235
Documents
Détails articles : PEINTURE TRAITVITE PRECIS.BLEU AERO 1000ML RAL 5017 ROCOL
Les peintures époxydiques TRAITVITE PRECISION de ROCOL permettent le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers. Elles conviennent également sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme : métaux, bois,...
Points forts
• Système de traçage de lignes au sol ultra précis, rapide et intuitif
• Peinture époxy très résistante, haute teneur en résine et pigments
• Résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux intempéries
• Qualité de pulvérisation générant une parfaite définition de lignes
• Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide
• Facilité d'emploi grâce à ses applicateurs
• Enregistré NSF R2 pour une utilisation en milieu agroalimentaire
• Conforme aux normes environnementales, directive européenne 92/58/CEE
• Formule non toxique, non nocive et non irritante
• Existe en 8 teintes très visibles, finition satinée
• Fabriqué en Angleterre
• Peinture époxy très résistante, haute teneur en résine et pigments
• Résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux intempéries
• Qualité de pulvérisation générant une parfaite définition de lignes
• Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide
• Facilité d'emploi grâce à ses applicateurs
• Enregistré NSF R2 pour une utilisation en milieu agroalimentaire
• Conforme aux normes environnementales, directive européenne 92/58/CEE
• Formule non toxique, non nocive et non irritante
• Existe en 8 teintes très visibles, finition satinée
• Fabriqué en Angleterre
Applications
Le système TraitVite précision permet le traçage de lignes sur tous types de surface, en intérieur ou extérieur. Les peintures en aérosol TraitVite précision présentent de nombreux avantages et sont idéales pour le marquage au sol dans les usines, entrepôts, parkings… Le système TraitVite précision assure la mise en conformité de la signalisation des voies de circulation ou des zones dangereuses selon les réglementations en vigueur. Des applications sont également possibles pour les terrains de sports, les places de parking, les cours d'écoles et tous types de traçage ou de marquage sur les routes, les chantiers ou au sein des sites industriels.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 39,47 €
35,77 € HT
/ unité
42,92 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

