Aérosol de traçage pour signalisation Brady 323458, Couleur : Noir | Contenance : 630 ml
Aérosol bradyline noir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Brady :323458
Rubix :8381-5485682
Fabricant :323458
EAN :5053391200172
Documents
Détails articles : AEROSOL BRADYLINE NOIR
Peinture aérosol extra forte BradyLine noire
Formule ultra couvrante: jusqu'à 110 mètres de lignes.
Crée des lignes nettes et durables.
Garantit un rendu homogène et des bords nets et précis grâce à sa formule haute qualité.
Résistance maximale, durabilité du marquage en intérieur comme en extérieur.
Formule ultra couvrante: jusqu'à 110 mètres de lignes.
Crée des lignes nettes et durables.
Garantit un rendu homogène et des bords nets et précis grâce à sa formule haute qualité.
Résistance maximale, durabilité du marquage en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 630 ml |
|---|---|
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,31 € HT
/ unité
56,77 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

