Aérosol de traçage pour signalisation Rocol TRAITVITE ORANGE, Couleur : Orange | Contenance : 1000 ml

Peinture TRAITVITE précision

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rocol :TRAITVITE ORANGE
Rubix :1066-6067510
Fabricant :47025
EAN :5024747470259
PEINTURE TRAITVITE PRECIS.ORANGE AERO 1000ML RAL 2009 ROCOL

Résumé technique

Contenance1000 ml
Couleurorange

Documents

Détails articles : PEINTURE TRAITVITE PRECIS.ORANGE AERO 1000ML RAL 2009 ROCOL


Les peintures époxydiques TRAITVITE PRECISION de ROCOL permettent le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers. Elles conviennent également sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme : métaux, bois,...

Points forts

• Système de traçage de lignes au sol ultra précis, rapide et intuitif
• Peinture époxy très résistante, haute teneur en résine et pigments
• Résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux intempéries
• Qualité de pulvérisation générant une parfaite définition de lignes
• Excellent pouvoir couvrant et séchage rapide
• Facilité d'emploi grâce à ses applicateurs
• Enregistré NSF R2 pour une utilisation en milieu agroalimentaire
• Conforme aux normes environnementales, directive européenne 92/58/CEE
• Formule non toxique, non nocive et non irritante
• Existe en 8 teintes très visibles, finition satinée
• Fabriqué en Angleterre

Applications

Le système TraitVite précision permet le traçage de lignes sur tous types de surface, en intérieur ou extérieur. Les peintures en aérosol TraitVite précision présentent de nombreux avantages et sont idéales pour le marquage au sol dans les usines, entrepôts, parkings… Le système TraitVite précision assure la mise en conformité de la signalisation des voies de circulation ou des zones dangereuses selon les réglementations en vigueur. Des applications sont également possibles pour les terrains de sports, les places de parking, les cours d'écoles et tous types de traçage ou de marquage sur les routes, les chantiers ou au sein des sites industriels.

Informations techniques


Attributs
Contenance1000 ml
Couleurorange
38,70 HT
/ unité
46,44 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Couleur

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.