Aérosol de traçage pour signalisation Rocol TOP AUTOMATIQUE ORANGE 500ML, Couleur : Orange | Contenance : 650 ml
TOP AUTOMATIQUE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rocol :TOP AUTOMATIQUE ORANGE 500ML
Rubix :1066-6060697
Fabricant :801804
EAN :3429978018041
Documents
Détails articles : MULTIMARQUEUR TOP AUTO. ORANGE AERO 650ML CAPOT SECU ROCOL
Le traceur de chantier avec capot de sécurité automatique.
Séchage très rapide.
Permet de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis.
Sa formule spécifique autorise le traçage sur des surfaces sèches ou humides.
Doté d'un capot de sécurité ergonomique.
La simplicité d'emploi fait de lui une référence dans le domaine du marquage et de la signalisation.
Contenance : 650ml.
Séchage très rapide.
Permet de réaliser des signalisations et des marquages extrêmement précis.
Sa formule spécifique autorise le traçage sur des surfaces sèches ou humides.
Doté d'un capot de sécurité ergonomique.
La simplicité d'emploi fait de lui une référence dans le domaine du marquage et de la signalisation.
Contenance : 650ml.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 650 ml |
|---|---|
| Couleur | orange |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,04 € HT
/ unité
16,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h