Bloc de guidage des rouleaux/billes Bosch Rexroth R044221301
Mini b. bloc coulissant, standard, SNS
Voir les informations techniquesRéférences
Bosch Rexroth :R044221301
Rubix :0234-0622553




Résumé technique
| Précontrainte | vorspannung µm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Longueur | 34,8 mm |
Détails articles : CHARIOT 044221301
MINI BLOC COULISSANT NRII MWA-012-SNS-C1-H-3
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | vorspannung µm |
|---|---|
| Largeur | 27 mm |
| Longueur | 34,8 mm |
| Précision | h |
| Dimensions | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,01 € HT
/ unité
181,21 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h