Références
Bosch Rexroth :R162222420
Rubix :0234-1415857

Détails articles : GUIDE A BILLES ETROIT HAUT
B. BLOC COULISSANT CS KWD-025-SNS-C2-N-1
Informations techniques
Attributs
| Précontrainte | c2 µm |
|---|---|
| Largeur | 48 mm |
| Longueur | 86,2 mm |
| Précision | n |
| Dimensions | 25 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,62 € HT
/ unité
232,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
