Ventouses et pinces souples SMC ZP2-B04MBS

Patin d’aspiration

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :ZP2-B04MBS
Rubix :0338-2279810
Fabricant :ZP2-B04MBS
EAN :3618036475333
VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B04MBS
Résumé technique
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-B04MBS


Les ventouses SMC des séries ZP, ZP2 et ZP3 offrent une gamme complète d'options de ventouses pour répondre à tous vos besoins de manutention et de transfert. Une large gamme de tailles, de formes et de matériaux permet aux ingénieurs concepteurs de choisir la configuration de ventouse appropriée, ce qui rend les ZP, ZP2 et ZP3 adaptées à une variété d'applications de levage de routine et particulières.
Ventouse serie zp2

Points forts

Ventouse avec bague de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètres des ventouses de 2 mm à 50 mm
Styles plat, nervurés, profonds et à soufflet
Six matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre4 mm
Formerond
Typeventouse serie zp2 zp2-b04mbs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,32 HT
/ unité
15,98 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours