Ventouses et pinces souples SMC ZPT40BNJ20-B01-A14
Ventouse serie zpt
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT40BNJ20-B01-A14
Rubix :0338-2280324

Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT40BNJ20-B01-A14
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
Ventouse serie zpt
Informations techniques
Attributs
| Matière | nbr |
|---|---|
| Diamètre | 40 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,57 € HT
/ unité
109,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours