Ventouses et pinces souples SMC ZPT32CS-B01
Ventouse ZPT
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPT32CS-B01
Rubix :0338-2095959
Fabricant :ZPT32CS-B01



Documents
Détails articles : VENTOUSE ZPT32CS-B01
Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm
Forme : Plat, Plat nervuré
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane
Options : Filetage et taraudage, Raccordement du vide vertical.
Points forts
•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Matière | silicium (si) |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | plat |
| Type | ventouse zpt32cs-b01 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,08 € HT
/ unité
22,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours