Ventouses et pinces souples SMC ZPB1K6-B5
Ventouse serie zp
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :ZPB1K6-B5
Rubix :0338-2279677
EAN :3618036456462
Documents
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP ZPB1K6-B5
Pour les pièces sphériques ou à surface inclinée
Ventouse serie zp
Points forts
Ventouse avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 2mm à 50mm
Type de ventouse plate, nervurée, profonde et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Pièce de rechange
Diamètre des ventouses de 2mm à 50mm
Type de ventouse plate, nervurée, profonde et à soufflet
Six matériaux différents disponibles
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Type | ventouse serie zp zpb1k6-b5 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,57 € HT
/ unité
59,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
