Ventouses et pinces souples SMC ZP3P-T50JT2SF-W-AG02

Vacuum Products - Soufflet à 2,5 étages avec guide et adaptateur - ZP3P-JT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZP3P-T50JT2SF-W-AG02
Rubix :0338-2597687
VENTOUSE SERIE ZP3E-JT

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP3E-JT


A utiliser lorsqu'il n'y a pas d'espace pour installer un tampon ou lorsque la surface d'adsorption est inclinée
Taille ventouse : Ø 20 - Ø 50 mm Forme : Multi-soufflets Matière : Caoutchouc de silicone selon FDA21CFRSS1772600 Options : Taraudage, Raccordement du vide vertical Ventouse de couleur bleue, avec soufflet en film mince et nervure spéciale Avec guide d'aspiration anti-plis en option pour réduires les traces d'absorption.

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre50 mm
Formesoufflet
Typecoussin d'aspiration
53,43 € HT
/ unité
64,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours