Ventouses et pinces souples SMC ZPT06BSJ15-B5-A8

Ventouse ZPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ZPT06BSJ15-B5-A8
Rubix :0338-2280225
Fabricant :ZPT06BSJ15-B5-A8
EAN :3618036454109
VENTOUSE SERIE ZPT ZPT06BSJ15-B5-A8

Résumé technique

Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre6 mm
Formerond
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : VENTOUSE SERIE ZPT ZPT06BSJ15-B5-A8


Les ventouses de la série ZPT sont disponibles en diamètres de 2 à 125 mm, en matériaux à 6 coupelles et en modèles à 4 coupelles (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccordements verticaux entrants peuvent être réalisés par des raccords instantanés ou des raccords filetés. Les tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu’à 50 mm.
Ventouse serie zpt

Points forts

•Dépression verticale
Avec tampon rotatif ou non rotatif
Diamètres des coussinets de 2 mm à 50 mm
Styles de patins plats, nervurés, profonds et à soufflets
Quatre matériaux différents disponibles

Informations techniques


Attributs
Matièrecaoutchouc de silicone
Diamètre6 mm
Formerond
Typeventouse serie zpt zpt06bsj15-b5-a8
58,01 € HT
/ unité
69,61 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours