Références
SMC :ZP2-TB04MBS-A3
Rubix :0338-2279878
Fabricant :00955311
EAN :3618036472615

Résumé technique
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Forme | soufflet |
Détails articles : VENTOUSE SERIE ZP2 ZP2-TB04MBS-A3
Les ventouses de la série ZPT sont disponibles dans des diamètres de 2 à 125 mm, dans des matériaux à 6 ventouses et dans des conceptions à 4 ventouses (plates, plates avec nervures, profondes et à soufflet), pour répondre à de multiples applications. Les raccords verticaux d'entrée du vide peuvent être réalisés au moyen de raccords à une touche ou de raccords filetés. Des tampons peuvent être commandés en option avec une course allant jusqu'à 50 mm. Les ventouses de la série ZP2 de SMC sont disponibles dans des diamètres de 2 à 340 mm et offrent une variété de matériaux et de conceptions de ventouses. La série ZP2 a été conçue pour standardiser les produits spéciaux conçus pour la série ZP. Les types de tampons comprennent : les tampons miniatures, les tampons compacts, les tampons à buse, les tampons à soufflets multiples, les tampons en éponge, les tampons sans marque, les variantes de tampons ovales et les variantes de tampons pour usage intensif. Des tampons optionnels peuvent être commandés avec une course allant jusqu'à 100 mm. La gamme de ventouses ZP3 est dotée d'un tampon compact et le corps du tampon a été raccourci de 2,2 pouces par rapport à la série ZP. Le tampon optionnel peut être commandé avec une course allant jusqu'à 20 mm.
Points forts
-Tampon à soufflet avec adaptateur
Direction verticale de l'entrée du vide
Diamètre du tampon : 4, 6 8, 10, 15, 20
Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
Direction verticale de l'entrée du vide
Diamètre du tampon : 4, 6 8, 10, 15, 20
Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur
Applications
Ligne aérienne
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 4 mm |
| Forme | soufflet |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 € HT
/ unité
24,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours