Références
SMC :ZP32CS
Rubix :0338-2095879
Fabricant :ZP32CS
EAN :3618036465402



Documents
Détails articles : VENTOUSE PLATE NERVUREE SILICONE ZP32CS
Les ventouses pour le vide de la série ZP sont disponibles dans 19 diamètres allant de 2 à 200 mm, 6 matériaux et 4 conceptions offrant ainsi un large éventail de choix. Les 4 conceptions de ventouses (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection) sont offertes en standard, mais si elles ne correspondaient pas aux besoins de votre applications, n'hésitez pas à nous contacter. Nos ingénieurs ont fabriqué sur mesure de nombreuses constructions et conceptions dans différents matériaux.
Taille ventouse : Ø 2 - Ø 50 mm
Forme : Plat, Plat nervuré
Matière : Caoutchouc fluoré, NBR conducteur, Caoutchouc de silicone conducteur, NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane.
Points forts
Tampon à vide avec anneau de verrouillage
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 2mm à 50mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Pièce de rechange
Diamètre des tampons de 2mm à 50mm
Types de tampons plats, nervurés, profonds et à soufflet
Informations techniques
Attributs
| Matière | caoutchouc de silicone |
|---|---|
| Diamètre | 32 mm |
| Forme | plat |
| Type | coussin d'aspiration |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,23 € HT
/ unité
11,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours