Gel nettoyant Deb Skin Care (SC Johnson) 35577, Conditionnement : Softbox | Capacité : 2 l

PATE KRESTOPOL SOFTBOX 2000ML

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Deb Skin Care (SC Johnson) :35577
Rubix :0486-6135580
Fabricant :35577
PATE NETTOYANTE SOLOPOL EXTRA ECOLABEL CARTOUCHE SOFTBOX 2L

Résumé technique

Conditionnementsoftbox
Capacité2 l

Documents

Détails articles : PATE NETTOYANTE SOLOPOL EXTRA ECOLABEL CARTOUCHE SOFTBOX 2L


Cette pâte nettoyante pour les mains est spécialement conçue pour éliminer les salissures très importantes telles que les huiles minérales, les lubrifiants, les poussières métalliques et la suie. Sa formule faiblement acide offre une efficacité de nettoyage exceptionnelle tout en étant douce pour la peau, grâce à sa compatibilité cutanée optimale. Contrairement à de nombreux produits similaires, SOLOPOL® ne contient ni savon ni solvant, ce qui en fait un choix sûr et respectueux de l'environnement.

Caractéristiques
Cette pâte Krestopol Softbox est formulée pour offrir une protection avancée et un nettoyage en profondeur tout en préservant la santé de la peau. Enrichie en Aloe Vera, elle assure une hydratation optimale. Son mélange d'agents dermoprotecteurs naturels, PALINOL, et la substance protectrice EUCORNOL® renforcent la protection cutanée. La charge naturelle ASTOPON®, à granulométrie fine, garantit un nettoyage efficace. De plus, son pH faiblement acide améliore la tolérance cutanée, et ses tensioactifs biodégradables réduisent l'impact environnemental.

Spécifications
- Capacité : 2 litres
- Existe en version parfumée et sans parfum
- Sans savon
- N’influence pas la vulcanisation du caoutchouc

Normes
- Conforme à la norme NF-T 73-101 (FR)
- Respecte la législation sur les produits cosmétiques et les directives de la CE

Instructions d'utilisation
- Ne pas mouiller les mains avant l'application
- Appliquer SOLOPOL® sur les mains sales et frotter
- Lorsque les salissures se détachent, continuer le lavage avec un peu d'eau
- Rincer abondamment et sécher soigneusement les mains

Informations sur la marque
La marque SOLOPOL® est une gamme de produits de soin de la peau de Deb Skin Care, une division de SC Johnson, leader dans le domaine des produits d'hygiène et de nettoyage.

Points forts

- Extrait de plantes lissantes et hydratantes pour une sensation de confort
- Réduction des irritations cutanées et préservation du manteau acide de la peau
- Facilement rincé par l'eau, ne bouche pas les canalisations
- Respectueux de l'environnement et des normes de fabrication
- Empêche le gonflement de la peau et protège contre les infections

Applications

- Idéal pour les professionnels de la maintenance, de l'approvisionnement et de la sécurité
- Convient aux secteurs de l'automobile, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, etc.

Informations techniques


Attributs
Conditionnementsoftbox
Capacité2 l

Foire aux questions


La pâte nettoyante Deb Skin Care (SC Johnson) 35577 est prévue pour une utilisation dans les environnements industriels afin d’éliminer efficacement les salissures extrêmes comme les huiles, les graisses, le noir de carbone et les lubrifiants.

La pâte nettoyante Deb Skin Care (SC Johnson) 35577 s’applique directement sur des mains sèches et sales, sans ajouter d’eau au départ.

La pâte nettoyante Deb Skin Care (SC Johnson) 35577 est formulée proche du pH naturel de la peau (4,0-6,5) et des patch tests indépendants montrent que son utilisation ne provoquait pas d’irritation.

La pâte nettoyante Deb Skin Care (SC Johnson) 35577 a fait l’objet de tests indépendants menés par le DIK, qui ont montré qu’elle n’a pas d’effets négatifs sur le processus de vulcanisation.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

48,63 € HT
/ unité
58,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h