Pâte de montage Molydal THSPB4, Contenance: 400 g
Pâte de montage hautes températures au cuivre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molydal :THSPB4
Rubix :0480-1484286
EAN :3700737306228



Documents
Détails articles : PATE DE MONTAGE THERMOLUB SP BOITE DE 400 GR
Pâte onctueuse au cuivre qui facilite sa mise en 'uvre. Ne sèche pas dans le temps. Totalement insoluble dans l'eau, la vapeur et les acides dilués. Idéalement adaptée à de nombreuses applications rencontrées en injection plastique.
Points forts
Prévention du grippage et de la corrosion des organes mécaniques et montages d'assemblages vissés, à très petites vitesses et hautes températures. Lubrification de vannes, de glissières. Lubrification grasse: -20°C à +140°C. Lubrification sèche: Jusqu'à 1200°C. Grade NLGI: 1.
Applications
Prévention du grippage et de la corrosion des organes mécaniques et montages d'assemblages vissés, à très petites vitesses et hautes températures. Lubrification de vannes, de glissières'
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 400 g |
|---|---|
| Couleur | marron |
| Boîtage | boite |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,19 € HT
/ unité
36,23 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
