Huile de coupe Unil Opal 3490100005987, Contenance: 125 ml
Coupe TF9
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Unil Opal :3490100005987
Rubix :0606-0190636
EAN :3490100005987
Documents
Détails articles : HUILE COUPE TF9 BURETTE 125ML UE24
Huile entière pour usinage sévère.
Huile moyennement visqueuse, de couleur rouge, inodore, spécialement mise au point pour les taraudages difficiles des aciers inoxydables et des aciers doux.
COUPE TF9 permet d'atteindre un remarquable état de surface et de réduite l'usure des tarauds et des filières.
Huile moyennement visqueuse, de couleur rouge, inodore, spécialement mise au point pour les taraudages difficiles des aciers inoxydables et des aciers doux.
COUPE TF9 permet d'atteindre un remarquable état de surface et de réduite l'usure des tarauds et des filières.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Alkanes, C14-17, chloro
CAS : 85535-85-9
CAS : 85535-85-9
Points forts
Grâce à ses propriétés spécifiques, COUPE TF 9 permet : d'augmenter sensiblement la durée de vie des outils, d'obtenir des états de surface parfaits.
Applications
COUPE TF 9 s'utilise en application au pinceau.
Pour les taraudeuses munies d'une pompe d'arrosage, COUPE TF 9 sera diluée avec une huile fluide afin d'abaisser sa viscosité.
Pour les taraudeuses munies d'une pompe d'arrosage, COUPE TF 9 sera diluée avec une huile fluide afin d'abaisser sa viscosité.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 125 ml |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,08 € HT
/ unité
15,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

