Disque abrasif Pferd Tools CD 75 A 80
Pastilles abrasives COMBIDISC® CD 75 A 80
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :CD 75 A 80
Rubix :0060-0514649
Fabricant :42750708
EAN :4007220355848
Détails articles : OUTIL DE PONCAGE CD 75 A 80 42750708
Abrasif : corindon A Appropriées aux utilisations universelles sur les métaux et les autres matériaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 75 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
147,50 € HT
/ 50 unités
177,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours




