Disque abrasif 3M 1151702
Disque support papier 3M Xtract™ 236U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1151702
Rubix :0069-0324226
Fabricant :7100078158
EAN :00051141555126
Documents
Détails articles : DISQUE 3M236U D150 GR240 HOOTKIT
Le disque Xtract™ 236U accompagne les opérations de ponçage et de finition sur de nombreux matériaux. Son motif multitrous favorise l'extraction des poussières, tandis que son abrasif en oxyde d'aluminium et son support papier de grammage C assurent une coupe régulière lors des travaux de préparation de surface.
Caractéristiques :
Le disque 3M associe un support papier de grammage C à un abrasif en oxyde d'aluminium, permettant un enlèvement de matière moyen à important. Son liant en résine améliore la résistance à la chaleur générée pendant le ponçage.
La structure ouverte, le revêtement anti-encrassement et le motif multitrous 3M Xtract™ favorisent l'évacuation des poussières afin de limiter l'encrassement du disque et de conserver une coupe régulière. Ce motif ne nécessite pas d'alignement avec le plateau de ponçage. Associé à la fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™, il facilite les changements de disque.
Spécifications :
• Support : papier grammage C
• Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
• Type de liant : résine
• Couleur : brun
• Fixation : auto-agrippante 3M™ Hookit™
• Nombre d'orifices d'aspiration : 87, 147, 148 ou 280 selon les références
• Diamètres disponibles : 76,2 mm, 127 mm et 152,4 mm
• Granulométries disponibles : P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400 et P500
• Vitesse maximale : 12 000 tr/min ou 15 000 tr/min selon les références
Caractéristiques :
Le disque 3M associe un support papier de grammage C à un abrasif en oxyde d'aluminium, permettant un enlèvement de matière moyen à important. Son liant en résine améliore la résistance à la chaleur générée pendant le ponçage.
La structure ouverte, le revêtement anti-encrassement et le motif multitrous 3M Xtract™ favorisent l'évacuation des poussières afin de limiter l'encrassement du disque et de conserver une coupe régulière. Ce motif ne nécessite pas d'alignement avec le plateau de ponçage. Associé à la fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™, il facilite les changements de disque.
Spécifications :
• Support : papier grammage C
• Matériau abrasif : oxyde d'aluminium
• Type de liant : résine
• Couleur : brun
• Fixation : auto-agrippante 3M™ Hookit™
• Nombre d'orifices d'aspiration : 87, 147, 148 ou 280 selon les références
• Diamètres disponibles : 76,2 mm, 127 mm et 152,4 mm
• Granulométries disponibles : P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400 et P500
• Vitesse maximale : 12 000 tr/min ou 15 000 tr/min selon les références
Points forts
• Réduction des interruptions grâce à une évacuation efficace des poussières, qui limite l'encrassement du disque
• Remplacement rapide des disques avec la fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™
• Ponçage régulier sur une large gamme de matériaux avec un même abrasif
• Bonne tenue lors des opérations de ponçage agressif grâce au support papier de grammage C, qui limite l'usure des bords
• Préparation des surfaces facilitée avant peinture grâce à une coupe régulière et à une finition homogène
• Remplacement rapide des disques avec la fixation auto-agrippante 3M™ Hookit™
• Ponçage régulier sur une large gamme de matériaux avec un même abrasif
• Bonne tenue lors des opérations de ponçage agressif grâce au support papier de grammage C, qui limite l'usure des bords
• Préparation des surfaces facilitée avant peinture grâce à une coupe régulière et à une finition homogène
Applications
Ce disque abrasif est utilisé pour les opérations de finition, de préparation avant peinture, de raccordement de finition, de ponçage intermédiaire et de retrait des défauts. Grâce à son support papier de grammage C, il convient également aux travaux d'enlèvement de matière moyen à important.
Il se prête au ponçage de l'acier carbone, de l'aluminium, des bois durs et résineux, de la fibre de verre, des composites, des plastiques, des peintures, des primaires, des mastics, des vernis et des enduits gélifiés. Il s’utilise avec une ponceuse orbitale et peut être associé à un plateau 3M Xtract™ pour une extraction maximale des poussières.
Il trouve ainsi sa place dans les ateliers de travail des métaux, du bois et des composites, ainsi que dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, du transport, de la maintenance industrielle (MRO), de l'ébénisterie, du mobilier et des véhicules spéciaux.
Il se prête au ponçage de l'acier carbone, de l'aluminium, des bois durs et résineux, de la fibre de verre, des composites, des plastiques, des peintures, des primaires, des mastics, des vernis et des enduits gélifiés. Il s’utilise avec une ponceuse orbitale et peut être associé à un plateau 3M Xtract™ pour une extraction maximale des poussières.
Il trouve ainsi sa place dans les ateliers de travail des métaux, du bois et des composites, ainsi que dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique, du transport, de la maintenance industrielle (MRO), de l'ébénisterie, du mobilier et des véhicules spéciaux.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Grain | 240 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,13 € HT
/ unité
1,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
