Disque abrasif Norton 66261118630
Disques Rapid Strip avec support
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Norton :66261118630
Rubix :0059-0656742
EAN :8711479944543
Documents
Détails articles : DISQUE MOYEU DEP. BLAZE RAPID STRIP R9101 125X22.2 CON.(STK)
Les disque Rapid Strip sont constitués de fibres synthétiques épaisses et résistantes et d’un abrasif carbure de silicium ou céramique très gros. Sa structure ouverte vous assure une coupe rapide et propre. Plus sûrs que les outils métalliques, les disques Rapid Strip sont conçus pour une utilisation dans de nombreuses applications industrielles.
Points forts
L’outil idéal pour éliminer la rouille et les résidus, les traces de corrosion, les légères projections de soudure, les salissures, les traces de calamine et autres contaminants Le grain céramique Blaze dure jusqu’à deux fois plus longtemps qu’un produit céramique standard Permet d’obtenir une surface parfaitement nettoyée, garantissant un excellent accrochage pour les applications tels que la pose d’un revêtement, la peinture et le brasage
Applications
Décapage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | grossière |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,21 € HT
/ unité
27,85 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h