Disque abrasif 3M AB00518

Disque 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 947A bord robuste

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :AB00518
Rubix :0069-0552807
Fabricant :7100076898
EAN :00051141542492
DISQUE 3M 947A ROLOC D75 60 PLUS GRAIN CERAM PROFILE CALIBRE

Résumé technique

Diamètre75 mm
Grain60

Documents

Détails articles : DISQUE 3M 947A ROLOC D75 60 PLUS GRAIN CERAM PROFILE CALIBRE


Applications : ébavurage, arasage et finition de cordons de soudure inox, enlèvement de matière sur aciers alliés, particulièrement sur de petites surfaces ou dans les zones difficiles d'accès. Matériaux travaillés : tous métaux, particulièrement adapté pour le travail de l’inox.
Disque 3M™ Cubitron™ II TR Roloc™ 947A à changement rapide . Support toile polyester doublé, poids YF, semi-flexible. Grain céramique profilé calibré tenu par un liant résine. Grains disponibles : 40+, 60+,80 et 120+ dans les diamètres 50 et 75mm.

Points forts

Idéal pour travailler des petites surfaces ou surfaces complexes.;Coupe rapide;Résistant dans le temps;Se change rapidement et aisément

Applications

À utiliser pour les applications à pression faible et moyenne nécessitant un travail sur les arêtes

Informations techniques


Attributs
Diamètre75 mm
Grain60
3,39 € HT
/ unité
4,07 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (27) jours