Disque abrasif 3M 669300
Disque support papier 3M Xtract™ 236U
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :669300
Rubix :0069-0324223
Fabricant :7100078152
EAN :00051141555065
Documents
Détails articles : DISQUE 3M236U D152 GR80 HOOKIT UE 250
Applications: ponçage, égrenage, préparation avant peinture, enlèvement de défauts. Matériaux travaillés : surfaces multiples, recommandé sur bois, peinture, composites. Accessoires : Plateaux Hookit™ P20465.
Support papier poids C, grain oxyde d’aluminium, multiperforé, traitement anti-encrassement haute performance. Disponible en grains 80 à 400 selon les dimensions: 75, 125 ou 150mm.
Points forts
Durée de vie et une coupe accrues, grâce à sa multiperforation qui favorise l’extraction de poussières et a un traitement anti-encrassement amélioré.; Système d'accroche auto-agrippant Hookit™, permet d'attacher et de détacher le disque autant de fois que nécessaire.; Le système de fixation 3M™ Hookit™ permet des changements de disque faciles et optimise la durée de vie des disques; Les grains à oxyde d'aluminium permettent de couper plus rapidement et durent plus longtemps que les grains traditionnels; Robuste support papier de grammage C prenant en charge un ponçage puissant
Applications
Pour le ponçage puissant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 152,4 mm |
|---|---|
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,50 € HT
/ 250 unités
399,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
