Disque abrasif Norton 78072718989
Norton BlazeX F970X Disque en fibre
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :78072718989
Rubix :0059-0719439
EAN :8719362256254

Détails articles : DISQUE FIBRE BLAZEX-125X22 GR.50 GRAIN CERAMIQUE P/ACIER
Réussissez rapidement les applications difficiles grâce à la nouvelle génération de BlazeX STEEL
Points forts
• Le nouveau grain céramique haute performance permet une coupe rapide et confortable sur l’acier et autres métaux.
• Le grain céramique à micro-fracturation expose en permanence de nouvelles arêtes du grain, ce qui augmente considérablement le taux de coupe et la durée de vie du disque.
• Le support en fibres lourdes permet une résistance accrue à la déchirure même pour vos applications les plus sévères.
• Les caractéristiques du produit sont gravées au dos du disque pour faciliter son identification.
Applications
Sur l'acier, il n'est pas indispensable d'utiliser un disque fibre avec couche "supersize". En effet, cette couche supplémentaire, permettant de réduire l'échauffement du disque, serait peu utile sur acier. BlazeX est donc parfait pour le travail de l'acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 125 mm |
|---|---|
| Grain | 50 |
| Application | metal |
| Diamètre d'alésage | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,29 € HT
/ 25 unités
49,54 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
