Chargeur de batterie Bosch 1600A02YG5, Tension: 18 V | Ampérage: 16 A | Poids: 2200 g
Chargeur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :1600A02YG5
Rubix :0136-5519876
Fabricant :1600A02YG5
EAN :4053423256826
Documents
Détails articles : CHARGEUR EXAL 18V2-320 (C) 4.0AH (C)
Ce chargeur double baie recharge deux batteries EXBA18V-80 de 8 Ah à 100 % en 39 minutes. La détection automatique de tension et les trois modes de charge disponibles adaptent le fonctionnement aux besoins de l'atelier ou du chantier.
Caractéristiques :
Ce chargeur ultra-rapide recharge deux batteries 18 V en parallèle grâce à un courant de charge élevé par baie. L'Active Air Cooling 3.0 crée un flux d'air frais tout autour des batteries, ce qui les refroidit efficacement pendant la charge, tandis que la technologie FlexTemp étend la plage de température admise. Ces deux fonctions limitent les interruptions liées à la charge, y compris après une utilisation intensive des outils.
Trois modes de charge, Standard, Power Boost et Longue durée de vie, s'activent au moyen d'un bouton dédié. Un indicateur à 5 LED signale le niveau de charge atteint à tout moment. Le rangement et le transport s'effectuent avec les batteries dans un coffret L-BOXX personnalisé, fourni en mallette L-BOXX 162. La compatibilité s'étend au Professional 18V System ainsi qu'à l'alliance de batteries multimarques AMPShare.
Spécifications :
- Tension de charge de la batterie : 18 V, avec détection automatique.
- Courant de charge : 16 A par baie.
- Classe de protection : II.
- Plage de température de charge : -10 °C à +55 °C, grâce à la technologie FlexTemp.
- Durée de charge : 39 minutes pour deux batteries EXBA18V-80, de 0 à 100 %.
- Dimensions de l'emballage : 360 mm x 444 mm x 167 mm, longueur x largeur x hauteur.
- Indicateur de charge : 5 LED.
- Modes de charge disponibles : Standard, Power Boost et Longue durée de vie.
- Accessoire fourni : mallette L-BOXX 162 avec passage du câble 230 V.
- Prise de terre : présente à des fins fonctionnelles uniquement.
Caractéristiques :
Ce chargeur ultra-rapide recharge deux batteries 18 V en parallèle grâce à un courant de charge élevé par baie. L'Active Air Cooling 3.0 crée un flux d'air frais tout autour des batteries, ce qui les refroidit efficacement pendant la charge, tandis que la technologie FlexTemp étend la plage de température admise. Ces deux fonctions limitent les interruptions liées à la charge, y compris après une utilisation intensive des outils.
Trois modes de charge, Standard, Power Boost et Longue durée de vie, s'activent au moyen d'un bouton dédié. Un indicateur à 5 LED signale le niveau de charge atteint à tout moment. Le rangement et le transport s'effectuent avec les batteries dans un coffret L-BOXX personnalisé, fourni en mallette L-BOXX 162. La compatibilité s'étend au Professional 18V System ainsi qu'à l'alliance de batteries multimarques AMPShare.
Spécifications :
- Tension de charge de la batterie : 18 V, avec détection automatique.
- Courant de charge : 16 A par baie.
- Classe de protection : II.
- Plage de température de charge : -10 °C à +55 °C, grâce à la technologie FlexTemp.
- Durée de charge : 39 minutes pour deux batteries EXBA18V-80, de 0 à 100 %.
- Dimensions de l'emballage : 360 mm x 444 mm x 167 mm, longueur x largeur x hauteur.
- Indicateur de charge : 5 LED.
- Modes de charge disponibles : Standard, Power Boost et Longue durée de vie.
- Accessoire fourni : mallette L-BOXX 162 avec passage du câble 230 V.
- Prise de terre : présente à des fins fonctionnelles uniquement.
Points forts
- Réduit les temps d'immobilisation des outils grâce au refroidissement Active Air Cooling 3.0.
- Permet de recharger des batteries très froides ou très chaudes grâce à la technologie FlexTemp.
- Recharge deux batteries EXBA18V-80 en 39 minutes grâce au courant de 16 A par baie.
- Facilite le transport et le rangement grâce au coffret L-BOXX personnalisé.
- Élargit les possibilités d'utilisation grâce à la compatibilité avec le Professional 18V System et l'alliance AMPShare.
- Adapte la charge aux besoins de l'utilisateur grâce aux trois modes disponibles.
- Permet de recharger des batteries très froides ou très chaudes grâce à la technologie FlexTemp.
- Recharge deux batteries EXBA18V-80 en 39 minutes grâce au courant de 16 A par baie.
- Facilite le transport et le rangement grâce au coffret L-BOXX personnalisé.
- Élargit les possibilités d'utilisation grâce à la compatibilité avec le Professional 18V System et l'alliance AMPShare.
- Adapte la charge aux besoins de l'utilisateur grâce aux trois modes disponibles.
Applications
Ce chargeur double baie s'utilise dans les ateliers de maintenance, sur les chantiers de construction et dans les unités de production où plusieurs outils fonctionnent en alternance sur batteries 18 V. La charge en parallèle réduit les délais entre deux utilisations d'outils électroportatifs tels que perceuses, perforateurs, meuleuses ou scies. La technologie FlexTemp autorise un rechargement sans souci tout au long de l'année, été comme hiver. Le coffret L-BOXX facilite le déplacement du chargeur entre plusieurs postes de travail ou véhicules d'intervention.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Ampérage | 16 A |
| Poids | 2200 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,03 € HT
/ unité
370,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours




