Électrovanne Parker 331N03

Parker Hannifin Opérateur de solénoïde

Voir les informations techniques

Références

Parker :331N03
Rubix :7826-2295582
Fabricant :331N03
DISTRIBUTEUR 3/2 MONO NAMUR

Résumé technique

Typeopérateur de solénoïde
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 MONO NAMUR


La série N "High Flow" de NAMUR comprend de nombreuses solutions pour l'actionnement de vannes dans l'industrie de transformation. Cette gamme offre des performances inégalées en matière de débit, jusqu'à 1250 l/min pour l'option à orifice 1/4" et jusqu'à 3000 l/min pour la version à orifice 1/2". La conception solide et robuste est évaluée à 20 millions de cycles de vie, ce qui rend ce produit extrêmement fiable, que ce soit pour des applications à basse ou à haute fréquence. La modularité de cette solution produit, associée à notre programme de bobines ATEX, permet d'optimiser les coûts totaux de possession en offrant une grande fiabilité, une extrême flexibilité et la meilleure compétitivité.
Type d'actionnement : Fonctionnement par solénoïde
Spécifications Atex Met : n/a
Matériau du corps : Aluminium anodisé
Consommation électrique de la bobine : n/a
Spécifications de la bobine Met : n/a
Température de la bobine : -
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : n/a
Coefficient de débit 1 : 1250 l/min
Fonction : Ressort et retour d'air
Classe d'isolation : -
Température maximale du fluide : 50 °C
Pression maximale de fonctionnement : 10 bar AC/DC
Médium : Air sec ou lubrifié
Température minimale du produit : -20
Pression minimale de fonctionnement : 2,5
Taille de l'orifice : 7
Taille de l'orifice : 1/4" G
Type d'orifice : Namur
Tension d'alimentation : -
Matériau du joint : NBR
Spécifications Met : Commande manuelle
Type de vanne : 3/2 voies

Informations techniques


Attributs
Typeopérateur de solénoïde
Type de raccordg
Matière du corpsaluminium
Tension24 V
Connexiong1/4
Min. Température d'utilisation-20 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service2,5 bar
Pression maxi de service10 bar
91,45 € HT
/ unité
109,74 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h