Électrovanne Festo MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3

Electrodistributeur

Voir les informations techniques

Références

Festo :MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3
Rubix :0326-2563085
Fabricant :8025225
EAN :4052568279073
ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3

Résumé technique

Typemha1 vanne directionnelle spécifique à l'application
Type de raccordbride 0,6 mm
Matière du corpsplastique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3


Électrodistributeur MHA1-M5R-3/2G-0,6-P3 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=10 mm, Débit nominal normal=10 l/min, Pression de service=1,5 - 8 bar

Informations techniques


Attributs
Typemha1 vanne directionnelle spécifique à l'application
Type de raccordbride 0,6 mm
Matière du corpsplastique
Tension12 V
Connexionvia electrical sub-base; pneumatic connections on sub-base (ports 1/2/3)
Min. Température d'utilisation-5 °C
Max. Température d'utilisation50 °C
Pression mini de service1,5 bar
Pression maxi de service8 bar
43,09 € HT
/ unité
51,71 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours