Références
Festo :VMPA14-M1H-DS-S-G1/8-PI
Rubix :0326-2561325
Fabricant :8023574
EAN :4052568278854

Résumé technique
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VMPA14-M1H-DS-S-G1/8-PI
Électrodistributeur VMPA14-M1H-DS-S-G1/8-PI Fonction de distributeur=2x2/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=510 l/min, Pression de service=-0,9 - 8 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne pour mpa |
|---|---|
| Type de raccord | g1/8 |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | g1/8 |
| Min. Température d'utilisation | -5 °C |
| Max. Température d'utilisation | 50 °C |
| Pression mini de service | -0,9 bar |
| Pression maxi de service | 8 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,05 € HT
/ unité
369,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours