Références
Asco :400904-542
Rubix :0383-2209543
Fabricant :400904-542
EAN :3661475003681




Résumé technique
| Type | bobine t22 epoxy 24/dc 2,5w cl.f |
|---|---|
| Type de raccord | dc |
| Matière du corps | aluminium |
Détails articles : BOBINE T22 EPOXY 24/DC 2,5W CL.F
Taille de la bobine 22 - 50/60 Hz classe F.
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine t22 epoxy 24/dc 2,5w cl.f |
|---|---|
| Type de raccord | dc |
| Matière du corps | aluminium |
| Tension | 24 V |
| Connexion | en 175301-803 (11 mm), industry standard form b (type 01) |
| Min. Température d'utilisation | -25 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Pression mini de service | 2 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,59 € HT
/ unité
61,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h