Raccord coudé Parker EW12LOMD71

Parker Hannifin Coude articulé avec EO conique

Voir les informations techniques
Références
Parker :EW12LOMD71
Rubix :7826-2524592
Fabricant :EW12LOMD71
COUDE A ECROU PIVOTANT EO
Résumé technique
Matièreacier plaqué zinc ; acier inoxydable
Typeraccord coudé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE A ECROU PIVOTANT EO


Coude articulé avec cône
Accessoires inclus : n/a
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à pivot
Taille de la connexion 1 : tube de 12 mm de diamètre extérieur
Taille de la connexion 1 : 12 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : mâle, cône de 24°
Taille de la connexion 1 : femelle, mâle, cône de 24 Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 12 mm
Connexion 2 Taille : 12 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 12 mm)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24° (avec tube de 12 mm) mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion 2 : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 315
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Position réglable
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint torique
Forme : Coude 90°
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier plaqué zinc ; acier inoxydable
Typeraccord coudé
Température mini-60 °C
Température maxi400 °C
Diamètre extérieur du tube12 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
184,10 HT
/ 2 unités
220,92 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours