Raccord coudé Parker 0109 12 17

Legris Coude mâle BSP conique 109

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0109 12 17
Rubix :4439-2012332
Fabricant :0109 12 17
EAN :0820099100135
RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M3/8 CO TUBE 12

Résumé technique

Matièrelaiton
Typegoujon coudé
Diamètre de filetage (pouce)r 3/8 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD A OLIVE LAITON BRUT COUDE M3/8 CO TUBE 12


Raccord coudé à 90 degrés entre le tube et le filetage mâle. Disponible de 4 à 28 mm de diamètre extérieur.
Application : Processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles, refroidissement, pneumatique
Connexion 1 Taille du filetage (métrique) : R3/8
Type de filetage de la connexion 1 : BSPT
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube (mm) : 12
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Température maximale de fonctionnement : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Matériau de l'écrou : BRASS
Type de produit : Raccords à compression en laiton
Quantité par boîte : 10
Forme : Raccord mâle coudé à filetage fixe de 90°
Matériau de la douille : BRASS
Spécifications Met : CNOMO : E07.21.115N (pour équipement robotique dans l'industrie automobile), DI : 97/23/EC (PED), RG : 1907/2006 (REACH), DI : 2002/95/EC (RoHS), DI : 94/9/EC (ATEX)
Poids : 0.077

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton
Typegoujon coudé
Diamètre de filetage (pouce)r 3/8 ''
Température mini-40 °C
Température maxi100 °C
Diamètre extérieur du tube12 mm
20,99 € HT
/ unité
25,19 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h