Raccords filetés - Accessoire Parker VKA15CF
Parker Hannifin Cône de fermeture pour cônes à vis
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :VKA15CF
Rubix :7826-2404926
Fabricant :VKA15CF
Détails articles : BOUCHON OBTURATION POUR CONE EO UE=40
Cône de fermeture pour cônes à vis
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 15 mm Tube O.D.
Taille de connexion : 15 mm (O.D.)
Type de connexion : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : Cône mâle 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : n/a
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour cônes
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : n/a
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 15 mm Tube O.D.
Taille de connexion : 15 mm (O.D.)
Type de connexion : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : Cône mâle 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : n/a
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour cônes
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : n/a
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | cône de fermeture pour cônes à vis vka15cf |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,00 € HT
/ 40 unités
177,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h