Raccords filetés - Accessoire Parker 0682 00 17

Legris Silencieux à visser, G3/8, VA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0682 00 17
Rubix :4439-2100575
Fabricant :0682 00 17
EAN :0820099150086
SILENCIEUX COMPACT CORPS INOX 316 FILTRE INOX M3/8

Résumé technique

Type682

Documents

Détails articles : SILENCIEUX COMPACT CORPS INOX 316 FILTRE INOX M3/8


Application : Robotique, textile, semi-conducteurs, emballage, pneumatique
Matériau du corps : Acier inoxydable 316L
Marque : Parker, Legris
Configuration : Port vers silencieux
Connexion 1 Taille : G 3/8
Taille du filetage de la connexion 1 (métrique) : G3/8
Type de filetage du raccord 1 : BSPP
Type de connexion 1 : BSPP mâle
Division : Connecteurs basse pression Division Europe
Pour type de fluide : Air comprimé
Hauteur : 18
Taille hexagonale : 8
Industrie : Equipement de fabrication industrielle
Pression maximale de fonctionnement : 12, 174
Température maximale de fonctionnement : 180, 356
Pression minimale de fonctionnement : 0
Température minimale de fonctionnement : -20, -4
Style de produit : Silencieux compact
Type de produit : Raccords de fonction pneumatique et contrôle de débit
Quantité par boîte : 5
Forme : Droit
Forme : Silencieux compact en acier inoxydable mâle
Technologie : Pneumatique
Poids : 0.019

Informations techniques


Attributs
Type682
273,95 € HT
/ 5 unités
328,74 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours