Raccords filetés - Accessoire Parker PSR22LX

Parker Hannifin Bague d'ancrage progressive pour cône EO 24° pour tube de 22 mm (250 bar)

Voir les informations techniques

Références

Parker :PSR22LX
Rubix :7826-2298285
Fabricant :PSR22LX
BAGUE DIN 22L ACIER ZINGUE PS250

Résumé technique

Typebague progressive.
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BAGUE DIN 22L ACIER ZINGUE PS250


Bague d'ancrage progressive PSR, DIN, série légère, Ø 22, pression de service 250 bar, pour cône EO 24°.
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : 22 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 22 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Light
Style de produit : Composants, anneau d'arrêt progressif
Style de produit : Anneau d'arrêt progressif
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typebague progressive.
Matièreacier.
3,08 € HT
/ unité
3,70 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h