Raccords filetés - Accessoire Parker D04LLX
Parker Hannifin Bague de coupe, acier
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :D04LLX
Rubix :7826-4075614
Fabricant :D04LLX
Détails articles : BAGUE DIN 4LL ACIER ZINGUE PS100
pour EO2 et vissage progressif
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : 4 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords à haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Very Light
Style de produit : Composants, anneau de coupe
Type de produit : Bague de coupe
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Connexion 1 Taille : 4 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 4 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Division : Division Europe des raccords à haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 400, 752
Température maximale du fluide : 400, 752
Pression maximale de fonctionnement : 100
Température ambiante minimale : -60, -76
Température minimale du fluide : -60, -76
Série de produits : EO Very Light
Style de produit : Composants, anneau de coupe
Type de produit : Bague de coupe
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : n/a
Spécifications Met : ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | bague de coupe acier d04llx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,00 € HT
/ 100 unités
134,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours