Raccords filetés - Accessoire Parker VSTI1/2ED71

Parker Hannifin Bouchon d'étanchéité

Voir les informations techniques

Références

Parker :VSTI1/2ED71
Rubix :7826-2459454
Fabricant :VSTI1/2ED71
RACC HP400 INOX BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M1/2 CY JOINT/FPM/ITG

Résumé technique

Typebouchon d’étanchéité pour orifices filetés vsti1/2ed71

Détails articles : RACC HP400 INOX BOUCHON 6 PANS CREUX+CHAP M1/2 CY JOINT/FPM/ITG


Bouchon d’étanchéité pour trous filetés
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Acier inoxydable
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : G 1/2 A inch Thread
Taille de connexion : G 1/2 A
Type de connexion : Mâle, BSPP
Type de connexion : Mâle BSPP
Division : High Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 250, 482
Température maximale du fluide : 250, 482
Pression de fonctionnement maximale : 400
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -35, -31
Série de produits : n/a
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour orifices
Style de produit : Bouchon d'obturation pour ports
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : FKM
Type de joint : Joint ED
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typebouchon d’étanchéité pour orifices filetés vsti1/2ed71
210,10 € HT
/ 5 unités
252,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h