Raccords filetés - Accessoire Parker VKAM20SCF
Parker Hannifin Cône de fermeture avec écrou
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :VKAM20SCF
Rubix :7826-2419921
Fabricant :VKAM20SCF
Détails articles : BOUCHON DIN POUR MALE 20S ACIER ZN PS420 AVEC ECROU
Bouchon de fermeture avec écrou ERMETO VKAM20SC
Accessoires inclus : n/a
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 20 mm Tube O.D.
Taille de connexion : 20 mm (O.D.)
Type de connexion : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : Cône mâle 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour cônes, avec écrou
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes, avec écrou
Style de produit : Bouchon obturateur pour cônes, avec écrou
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : n/a
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Application : Industriel, Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 20 mm Tube O.D.
Taille de connexion : 20 mm (O.D.)
Type de connexion : Mâle, cône de 24° (avec joint torique)
Type de connexion : Cône mâle 24° (avec joint torique)
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 420
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Heavy
Style de produit : Bouchon d'obturation, pour cônes, avec écrou
Style de produit : Bouchon d'obturation pour cônes, avec écrou
Style de produit : Bouchon obturateur pour cônes, avec écrou
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : NBR
Type de joint : Joint torique
Forme : n/a
Spécifications : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | cône de fermeture avec écrou vkam20scf |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,32 € HT
/ unité
15,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours