Raccords filetés - Accessoire Parker E0506/04X
Parker Hannifin Insert de tube
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :E0506/04X
Rubix :7826-2422082
Fabricant :E0506/04X

Détails articles : RACCORD E0506/04X UE=100
La fonction des accessoires pour les raccords de tubes hydrauliques ermeto DIN est de compléter les types de raccords dans la série de raccords.
Application : Industriel, hydraulique
Matériau du corps : Laiton
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 4 mm Tube I.D.
Taille de connexion : 4 mm (I.D.)
Type de connexion : Tube
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Pression maximale de fonctionnement : n/a
Série de produits : n/a
Style de produit : Insert pour tube/tuyau, pour tube en plastique
Style de produit : Insert pour tube/tuyau
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, accessoires
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Matériau du corps : Laiton
Marque : Ermeto
Configuration : n/a
Taille de connexion : 4 mm Tube I.D.
Taille de connexion : 4 mm (I.D.)
Type de connexion : Tube
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Pression maximale de fonctionnement : n/a
Série de produits : n/a
Style de produit : Insert pour tube/tuyau, pour tube en plastique
Style de produit : Insert pour tube/tuyau
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN, accessoires
Forme : n/a
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Informations techniques
Attributs
| Type | insert de tube |
|---|---|
| Matière | laiton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,40 € HT
/ 120 unités
74,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours