Raccords filetés - Accessoire Parker ED14X1.5X

Parker Hannifin Joint

Voir les informations techniques

Références

Parker :ED14X1.5X
Rubix :7826-2405125
Fabricant :ED14X1.5X
JOINT SOUPLE EOLASTIC UE=100

Résumé technique

Détails articles : JOINT SOUPLE EOLASTIC UE=100


Couleur : Noir
Raccord compatible : n/a
Numéro de tableau de bord : n/a
Division : Division Raccords pour tubes
Duromètre : 90
Taille du filetage du raccord : 1/4"-19, M14x1.5
Diamètre intérieur : n/a, 11.6
Matériaux de construction : n/a
Température de fonctionnement maximale : 250
Température de fonctionnement minimale : -30
Diamètre extérieur : n/a
Options de matériaux polymères : Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR, XNBR)
Style de produit : Port métrique de type E (joint ED), Port BSPP de type E (joint ED)
Type de produit : Joint
Diamètre extérieur du tube : n/a
Largeur : n/a, 1.5

Informations techniques


Attributs
Typejoint
Matièrenbr
183,00 € HT
/ 100 unités
219,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours