Raccords filetés - Accessoire Parker 0124 16 00

Legris Raccord

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0124 16 00
Rubix :4439-2012668
Fabricant :0124 16 00
EAN :0820099574691
OLIVE BICONE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 16

Résumé technique

Type124

Documents

Détails articles : OLIVE BICONE RACCORD A OLIVE LAITON BRUT TUBE 16


S'utilise avec le corps et l'écrou pour former un raccord à compression Legris complet.
Recommandé pour les raccordements sur thermoplastique, laiton ou cuivre trempé.
Assure une étanchéité optimale de l'installation.
Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Matériau du corps : BRASS
Connexion 2 Diamètre extérieur du tube : 16 mm
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Industry Application : Pneumatique, refroidissement, processus automobile, lubrification, transmission des fluides, emballage, machines industrielles
Température de fonctionnement maximale : 100
Milieux : Eau, huile d'usinage, carburant, huile hydraulique, air comprimé, fluides chimiques, désinfectants
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de produit : Raccords à compression complémentaires en laiton
Quantité par boîte : 50
Forme : Olive / Ferrule en laiton
Spécifications Met : PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Poids : 0.006

Informations techniques


Attributs
Type124
2,91 HT
/ unité
3,49 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h